PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHC 110E

SKF Kit estrattore idraulico avanzato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TMHC 110E
Rubix:160000000509534
EAN:7316572298442
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHC 110E

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna50 mm
Capacità esterna170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMHC 110E


Il kit estrattore idraulico SKF TMHC 110E combina un estrattore a ganasce e un estrattore a supporto rigido

Punti di forza

Un kit estrattore versatile facilita lo smontaggio sicuro e semplice in una varietà di applicazioni
Il mandrino idraulico facilita lo smontaggio in modo semplice e rapido
Elevata portata di 100 kN (11,2 US ton)
L'estrattore a supporto rigido include due diverse lunghezze dei bracci per una massima portata di 120 mm (4,7 in)
L'estrattore a ganasce può essere assemblato come estrattore a tre bracci o a due bracci a seconda dello spazio e delle esigenze dell'applicazione
La presa salda dell'estrattore a supporto rigido dietro la corona interna del cuscinetto riduce la forza richiesta per smontare il cuscinetto
Fornito con aste di prolunga per consentire un rapido adattamento a lunghezze di estrazione fino a 245 mm (9,6 in)

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di griffe3
Capacità interna50 mm
Capacità esterna170 mm
Profondità250 mm
Potenza di estrazione11,2 t
Usoper lo smontaggio di cuscinetti, ingranaggi, pulegge e altri componenti anulari montati su albero (applicazioni industriali, edili e agricole). possibilità di utilizzare sia l'estrattore a ganasce sia il separatore, a seconda dello spazio disponibile intorno al componente.
Diametro100 mm
Tipologiakit estrattore idraulico (estrattore a ganasce + separatore/estrattore a supporto rigido)
Codice doganale82055980
1003,36 IVA esclusa
/ Unità
1224,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione