U03550002 355_1-2 ESTRATTORE PER CONI -E-
Estrattori per coni morse
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:355 1-2
Rubix:160000000341351
Produttore:U03550002
EAN:8010239035201

Documenti
Dettagli del prodotto : U03550002 355_1-2 ESTRATTORE PER CONI -E-
Acciaio al Cromo Vanadio
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x140 mm |
|---|---|
| Peso | 65 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Profondità | 140 mm |
| Tipologia | estrattore per coni morse 355 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
