ESTRATTORE IDRAULICO U.312HJ4
Estrattore idraulico 10 t per tappo esterno - 4 set di pinze
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:U.312HJ4
Rubix:160000000338604
EAN:3148517710320






Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 4 |
|---|---|
| Capacità interna | 45 mm |
| Capacità esterna | 270 mm |
Dettagli del prodotto : ESTRATTORE IDRAULICO U.312HJ4
Estrattore idraulico 10 t per spina esterna - 4 set di griffe
-Versatile: montaggio a 2 o 3 griffe.
-Sicurezza: La potenza è limitata idraulicamente grazie alla pompa da 10 t (nessun rischio di rottura dell'utensile).
- In dotazione:
-U. 312-01: 1 cilindro idraulico da 10 T (100 KN).
-U. 312-02: Punta di guida.
-U. 312-03: Set di 2 prolunghe.
-U. 312-04: 1 corpo 2 o 3 griffe.
-U. 312-04-01: Vite di centraggio.
-U. 312-04-02: Set di 3 viti/dadi.
-4 set di chele: U. 312G110-U. 312G160-U. 312G210-U. 312G260.
-Consegnato in una valigia di plastica rif. U. 312VAL, Sun. (L. x L. x H.) : 565 x 412 x 105 mm.
Peso: 14,400 kg. Modello U.312HJ4. Numero di chele 4.
-Versatile: montaggio a 2 o 3 griffe.
-Sicurezza: La potenza è limitata idraulicamente grazie alla pompa da 10 t (nessun rischio di rottura dell'utensile).
- In dotazione:
-U. 312-01: 1 cilindro idraulico da 10 T (100 KN).
-U. 312-02: Punta di guida.
-U. 312-03: Set di 2 prolunghe.
-U. 312-04: 1 corpo 2 o 3 griffe.
-U. 312-04-01: Vite di centraggio.
-U. 312-04-02: Set di 3 viti/dadi.
-4 set di chele: U. 312G110-U. 312G160-U. 312G210-U. 312G260.
-Consegnato in una valigia di plastica rif. U. 312VAL, Sun. (L. x L. x H.) : 565 x 412 x 105 mm.
Peso: 14,400 kg. Modello U.312HJ4. Numero di chele 4.
Punti di forza
Versatile: montaggio a 2 o 3 artigli. - Sicurezza: La potenza è limitata idraulicamente a 10t (nessun rischio di rottura dell'utensile).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16198 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 580x435x115 mm |
| Peso imballaggio | 16198 g |
| Numero di griffe | 4 |
| Capacità interna | 45 mm |
| Capacità esterna | 270 mm |
| Profondità | 412 mm |
| Potenza di estrazione | 10 t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1271,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1551,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione