U04510005 451 N_1 ESTRATTORE 3 BRACCI
Estrattori a tre bracci per esterni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:451 N 1
Rubix:160000000341658
Produttore:U04510005
EAN:8010239189089


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 3 |
|---|---|
| Capacità interna | 7 mm |
| Capacità esterna | 140 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04510005 451 N_1 ESTRATTORE 3 BRACCI
Modello a bracci autoserranti - Spina di sicurezza - Vite di manovra con esagono da 18mm - Possibilità di utilizzo a due bracci - Vite in acciaio al Carbonio - Corpo in acciaio al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata e brunita - Viti di manovra M16x2
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x115x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1812 g |
| Numero di griffe | 3 |
| Capacità interna | 7 mm |
| Capacità esterna | 140 mm |
| Profondità | 147 mm |
| Potenza di estrazione | 3 t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione