014300014-ESTRATTORE PER VITI E PRIGION M11/M14 /4 1430/4

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1430/4
Rubix:160000000009537
Produttore:014300014
EAN:8014230044507
014300014-ESTRATTORE PER VITI E PRIGION M11/M14 /4 1430/4

Riepilogo info tecniche

Capacità interna6 mm
Capacità esterna8,4 mm
Profondità75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 014300014-ESTRATTORE PER VITI E PRIGION M11/M14 /4 1430/4


Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

Punti di forza

Estrattori conici per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x50x20 mm
Peso24,6 g
Capacità interna6 mm
Capacità esterna8,4 mm
Profondità75 mm
Potenza di estrazione6,3 t
Usoper la rimozione di viti e prigionieri che non offrono possibilità di presa
Diametro14 mm
Tipologiaestrattore conico per viti e prigionieri destrorsi danneggiati in acciaio legato
Paese d'origineIT
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore