U04580001 458_1 ESTRATTORE CONICO -E-
Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:458 1
Rubix:160000000341705
Produttore:U04580001
EAN:8010239039087


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 1 |
|---|---|
| Capacità interna | 3,25 mm |
| Capacità esterna | 2,7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04580001 458_1 ESTRATTORE CONICO -E-
Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione satinata e brunita
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x50 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Numero di griffe | 1 |
| Capacità interna | 3,25 mm |
| Capacità esterna | 2,7 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Uso | per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa |
| Diametro | 2,7 mm |
| Tipologia | estrattore conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione