ESTRATTORE PER PERNI SFERICI PL U.18-36

Estrattore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.18-36
Rubix:160000000338512
EAN:3148516984371
ESTRATTORE PER PERNI SFERICI PL U.18-36

Riepilogo info tecniche

Capacità interna36 mm
Profondità180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE PER PERNI SFERICI PL U.18-36


PL ball joint extractor
-Mechanical screw model.
- Diameter capacity 36mm
-Dimensions (L x D x H): 210 x 180 x 80 mm.
Weight: 4,320 kg. Model U.18-36

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4366 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)275x230x125 mm
Peso imballaggio4679 g
Capacità interna36 mm
Profondità180 mm
Diametro36 mm
192,90 IVA esclusa
/ Unità
235,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione