ESTRATTORE U.232-270

U.232 - Estrattori 2 morsetti scorrevoli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.232-270
Rubix:160000000338522
EAN:3148517712195
ESTRATTORE U.232-270

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna276 mm
Capacità esterna255 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.232-270


U.232 - Estrattori 2 morsetti scorrevoli
- Sicurezza:
- Tappi per evitare la caduta dei morsetti.
- I morsetti sono a sbalzo per evitare di scivolare sotto pressione. A min - max [mm]: 86 - 203 A1 min - max [mm]: 127 - 222 B min - max [mm]: 127 - 222 L x L x A [mm]: 297 x 233 x 283 P max [mm]: 145 esagono [mm]: 27 Estrattore [mm]: 27 Morsetti: U.232G3 Tonnellate [t]: 4,0 Viti: U.53S2A07 Viti: 17 T [kN]: 40 [kg]: 3,000. Modello U.232-210

Punti di forza

Versatile: possibilità di trasformazione in impugnatura interna o esterna con lo stesso morsetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7700 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)700x105x80 mm
Peso imballaggio7732 g
Numero di griffe2
Capacità interna276 mm
Capacità esterna255 mm
Profondità190 mm
Potenza di estrazione5 t
€ 287,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione