RICAMBI ESTRATTORE U.35L

U.35 - Estrattori per presa esterna, artigli larghi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.35L
Rubix:160000000338634
EAN:3148510684000
RICAMBI ESTRATTORE U.35L

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna15 mm
Capacità esterna75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RICAMBI ESTRATTORE U.35L


U.35 - Estrattori per presa esterna, artigli larghi
- Sicurezza: L'utilizzo di "chele ridotte" raddoppia la capacità, ma è preferibile utilizzare "chele incrociate".
- Ausiliario di estrazione regolabile: massa inerziale (rif. U.306M per i prodotti rif. U.35 e U.35L).
- Set di 2 perni di ricambio:
-U.42-5J2 per U.35P.
- U.35-5J2 per U.35 e U.35L.
- L: 28 mm L x L x H: 65 x 110 x 140 mm. P maxi: 28 mm Hex: 13 mm T: 10 kN. 0,400 kg

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1330 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x105x68 mm
Peso imballaggio1330 g
Numero di griffe2
Capacità interna15 mm
Capacità esterna75 mm
Profondità130 mm
Potenza di estrazione3 t
186,77 IVA esclusa
/ Unità
227,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione