U04540050 454_5 ESTRATTORE
ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESTERNI USAG 454
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:454 5
Rubix:160000000341698
Produttore:U04540050
EAN:8010239244771


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 220 mm |
| Capacità esterna | 165 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04540050 454_5 ESTRATTORE
Modello a bracci scorrevoli
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita
Punti di forza
•Model with sliding jaws
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x130x380 mm |
|---|---|
| Peso | 7760 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 220 mm |
| Capacità esterna | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore