ARTICOLO 8551 1

Rubinetto sinistro 8551

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8551 1
Rubix:999250616004830
Produttore:6758490
EAN:4010886675847
ARTICOLO 8551 1

Riepilogo info tecniche

Capacità interna1,8 mm
Capacità esterna3,6 mm
Profondità50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 1


Estrattore conico M3-M6 In acciaio al cromo vanadio, 54 HRC Uso e funzionamento: Praticare nella vite rotta un foro centrale (vedere tabella) Inserire l'estrattore nel foro con un movimento sinistro, poi estrarre lo spezzone della vite (a questo scopo usare anche un solvente per ruggine) E' opportuno operare con estrattori della misura massima compatibile con il diametro della vite

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Capacità interna1,8 mm
Capacità esterna3,6 mm
Profondità50 mm
Diametro3,6 mm
Codice doganale82079091
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione