U04510100 451 N/S4

ASSORTIMENTO ESTRATTORE A TRE BRACCI PER ESTERNI

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Usag:451 N/S4
Rubix:160000000341665
Produttore:U04510100
EAN:8010239311893
U04510100 451 N/S4

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità esterna140 mm
Profondità147 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : U04510100 451 N/S4


• Modello a bracci autoserranti
• Spina di sicurezza
• Vite di manovra con esagono da 18mm
• Possibilità di utilizzo a due bracci
• Vite in acciaio al Carbonio
• Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
• Esecuzione cromata e brunita
• Viti di manovra M16x2
• Codice ricambio spine di sicurezza: U.306-24J3

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di griffe3
Capacità esterna140 mm
Profondità147 mm
Potenza di estrazione3 t
Diametro140 mm
Tipologiaestrattore a tre bracci per esterni (assortimento)
255,60 IVA esclusa
/ Unità
311,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione