ESTRATTORI 2 BRACCI 1425GR 130

Estrattori a due bracci a regolazione rapida

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1.06/1A-E
Rubix:160000000887504
Produttore:1215140
EAN:4036976106268
ESTRATTORI 2 BRACCI 1425GR 130

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna180 mm
Capacità esterna100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORI 2 BRACCI 1425GR 130


In acciaio stampato a caldo, temprato. Bracci con leva di sganciamento rapido che permette una regolazione più veloce e precisa. Ampie possibilità di utilizzo sia per interni che per esterni. Bracci intercambiabili scorrevoli su guide rettificate. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco-cromata.

Punti di forza

• Fast positioning thanks to quick-clamp mechanism
• Centered and controlled pulling via integrated adjustment scale
• Suitable for internal and external pulling applications
• High mechanical stability due to forged construction
• Expandable with an optional hydraulic spindle

Applicazioni

This puller is suitable for disassembly work in maintenance, in workshops or during operations on rotating machines and systems. It is used for the controlled removal of bearings, discs or wheels in industrial environments, in general mechanical engineering or during repair work when precision and safety are required during disassembly.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di griffe2
Capacità interna180 mm
Capacità esterna100 mm
Profondità12 mm
Potenza di estrazione3 t
Diametro22 mm
€ 138,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione