ESTRATTORE U.20B

Tiratore esterno con gamba lunga

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.20B
Rubix:160000000338518
EAN:3148510667201
ESTRATTORE U.20B

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna25 mm
Capacità esterna260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.20B


Estrattore esterno a gamba lunga
- Sicurezza: Bloccaggio degli artigli in posizione sul cuscinetto tramite il dado centrale (nessun rischio di fuoriuscita dell'estrattore dal cuscinetto).
-Vite con testa a fusibile: Un perno si trancia in caso di superamento della coppia consentita (fornito con 2 perni di ricambio).
-Set di 3 perni di ricambio (rif. U. 306-24J3).
-Dotato di anello antirotazione (rif. U. 20-12) che protegge la vite quando si utilizza una barra e impedisce all'estrattore di ruotare.
-Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U. 2).

Punti di forza

Sicurezza: gambe bloccate in posizione sul cuscinetto tramite il dado centrale. Nessun rischio di fuoriuscita dell'estrattore dal cuscinetto. Set di 3 perni di ricambio (rif. U. 306-24J3). - Dotato di boccola antirotazione U.20-12. Il pulsante protegge la vite quando si utilizza una barra per bloccare la rotazione dell'estrattore. - Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U. 2).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4553 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)370x135x130 mm
Peso imballaggio4645 g
Numero di griffe3
Capacità interna25 mm
Capacità esterna260 mm
Profondità220 mm
Potenza di estrazione7 t
Tipologiaestrattori a 3 artigli di grande capacità
496,44 IVA esclusa
/ Unità
605,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione