ESTRATTORE U.52

U.52 - Estrattori a staffa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.52
Rubix:160000000338670
EAN:3148510703206
ESTRATTORE U.52

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna10 mm
Capacità esterna150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.52




U.52 - Estrattori per staffe - Staffa di ricambio per Ref U.52 : U.52SE2. - Set di 2 perni di ricambio per Ref U.52 : U.35-5J2.
- L x L x A [mm]: 220 x 200 x 250. P massima [mm]: 1606. Piani [mm]: 17. Perni: U.52-3. Viti: U.52-1. T [kN]: 60. kg]: 1.700.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1906 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x150x70 mm
Peso imballaggio1906 g
Numero di griffe2
Capacità interna10 mm
Capacità esterna150 mm
Profondità160 mm
Potenza di estrazione6 t
Diametro18 mm
€ 211,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione