015000602-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/2 1500N/2
ESTRATTORI UNIVERSALI A 2 GRIFFE SCORREVOLI BETA 1500N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1500N/2
Rubix:160000000010314
Produttore:015000602
EAN:8014230496023


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 100 mm |
| Capacità esterna | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 015000602-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/2 1500N/2
Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa
Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa
Punti di forza
•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x170x28 mm |
|---|---|
| Peso | 835 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 100 mm |
| Capacità esterna | 160 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Potenza di estrazione | 0,15 t |
| Uso | impieg o sia per esterni che per interni. |
| Diametro | 17 mm |
| Tipologia | estrattore universale a 2 griffe scorrevoli |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore