ESTRATTORE U.14L

U. 14 Estrattori esterni autobloccanti con ganasce strette

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:U.14L
Rubix:160000000338505
EAN:3148510663104
ESTRATTORE U.14L
Riepilogo info tecniche
Numero di griffe2
Capacità interna45 mm
Capacità esterna45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.14L


C min. Max. mm 10-35L x L x A [mm]: 60 x 75 x 125 max. D [mm]: 40Ton [t]: 0,5 Mandrino: U. 14A04Vite [mm]: Spina. T [kN]: 5[g]: 340[kg]: 0.340

Punti di forza

- Accessibile: estrattore con 2 ganasce strette. - Facilità d'uso: estrattore con ganasce autobloccanti grazie a una molla di ripristino. L'estrattore rimane in posizione sul cuscinetto a rulli, anche senza tensione. - Esempio di utilizzo = morsetti per batterie.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso377 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)132x77x40 mm
Peso imballaggio383 g
Numero di griffe2
Capacità interna45 mm
Capacità esterna45 mm
Profondità60 mm
Potenza di estrazione0,5 t
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,22 IVA esclusa
/ Unità
83,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione