015000603-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/3 1500N/3

ESTRATTORI UNIVERSALI A 2 GRIFFE SCORREVOLI BETA 1500N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1500N/3
Rubix:160000000010315
Produttore:015000603
EAN:8014230496030
015000603-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/3 1500N/3

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna140 mm
Capacità esterna230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 015000603-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/3 1500N/3


Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
 Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa

Punti di forza

•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)265x235x40 mm
Peso2227 g
Numero di griffe2
Capacità interna140 mm
Capacità esterna230 mm
Profondità190 mm
Usoimpiego sia per esterni che per interni.
Diametro20 mm
Tipologiaestrattore universale a 2 griffe scorrevoli
Paese d'origineIT
93,00 IVA esclusa
/ Unità
113,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore