U04580004 458_4 ESTRATTORE CONICO -E-
Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:458 4
Rubix:160000000341708
Produttore:U04580004
EAN:8010239039117


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 4 |
|---|---|
| Capacità interna | 14 mm |
| Capacità esterna | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04580004 458_4 ESTRATTORE CONICO -E-
Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione satinata e brunita
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x70 mm |
|---|---|
| Peso | 27 g |
| Numero di griffe | 4 |
| Capacità interna | 14 mm |
| Capacità esterna | 6,5 mm |
| Profondità | 5 mm |
| Uso | rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa |
| Diametro | 5,3 mm |
| Tipologia | estrattore conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore