ARTICOLO 8551 3

Rubinetto sinistro 8551

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8551 3
Rubix:999250616004828
Produttore:6758650
EAN:4010886675861
ARTICOLO 8551 3

Riepilogo info tecniche

Capacità interna3,7 mm
Capacità esterna5,5 mm
Profondità65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 3


Estrattore conico M8-M11 In acciaio al cromo vanadio, 54 HRC Uso e funzionamento: Praticare nella vite rotta un foro centrale (vedere tabella) Inserire l'estrattore nel foro con un movimento sinistro, poi estrarre lo spezzone della vite (a questo scopo usare anche un solvente per ruggine) E' opportuno operare con estrattori della misura massima compatibile con il diametro della vite

Informazioni tecniche


Attributi
Peso15 g
Capacità interna3,7 mm
Capacità esterna5,5 mm
Profondità65 mm
Diametro4,9 mm
Codice doganale82079091
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione