ESTRATTORE U.301-200
U.301-Estrattori autoserranti per presa esterna, artigli sottili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Facom:U.301-200
Rubix:160000000338561
EAN:3148516946126




Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 15 mm |
| Capacità esterna | 200 mm |
Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.301-200
U.301-Estrattori autoserranti per presa esterna, artigli fini
- Accessibilità: Estrattore con 2 artigli fini.
- Comfort: estrattore ad artiglio autoserrante con molla di richiamo. L'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.
- Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U.49AM).
- Per punta: U.301E1 (rif. U.301 e U.301-150).
- Per bit: U.301E2 (rif. U.301-200). C min/max mm: 15 - 200 L x L x H [mm]: 120 x 268 x 300 P Max [mm]: 200 esagono [mm]: 13 griffe: - tonnellate [T]: 1,3 viti: U.301 - 04 - 200 viti: 13 T [kN]: 13 [kg]] 1.100. Modello U.301-200
- Accessibilità: Estrattore con 2 artigli fini.
- Comfort: estrattore ad artiglio autoserrante con molla di richiamo. L'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.
- Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U.49AM).
- Per punta: U.301E1 (rif. U.301 e U.301-150).
- Per bit: U.301E2 (rif. U.301-200). C min/max mm: 15 - 200 L x L x H [mm]: 120 x 268 x 300 P Max [mm]: 200 esagono [mm]: 13 griffe: - tonnellate [T]: 1,3 viti: U.301 - 04 - 200 viti: 13 T [kN]: 13 [kg]] 1.100. Modello U.301-200
Punti di forza
• Quick mounting thanks to self-clamping system
• Secure hold without continuous tension
• Easier access in confined spaces thanks to slim gripping arms
• Time savings when disassembling bearings and rings
• Secure hold without continuous tension
• Easier access in confined spaces thanks to slim gripping arms
• Time savings when disassembling bearings and rings
Applicazioni
• Disassembly of bearings in various industrial environments
• Precise removal of rings and tight-fitting components
• Use in maintenance workshops
• Mechanical repairs on vehicles and machinery
• Work in SMEs in the automotive and industrial sectors
• Maintenance of equipment with limited accessibility
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1354 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x130x60 mm |
| Peso imballaggio | 1306 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 15 mm |
| Capacità esterna | 200 mm |
| Profondità | 200 mm |
| Potenza di estrazione | 1,3 t |
| Diametro | 13 mm |
| Tipologia | estrattori automatici per presa esterna, artigli sottili |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione