015000600-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/0 1500N/0

ESTRATTORI UNIVERSALI A 2 GRIFFE SCORREVOLI BETA 1500N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1500N/0
Rubix:160000000010312
Produttore:015000600
EAN:8014230541433
015000600-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/0 1500N/0

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna65 mm
Capacità esterna110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 015000600-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/0 1500N/0


Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
 Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa

Punti di forza

•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x120x25 mm
Peso395 g
Numero di griffe2
Capacità interna65 mm
Capacità esterna110 mm
Profondità100 mm
Usoimpiego sia per esterni che per interni.
Diametro15 mm
Tipologiaestrattore universale a 2 griffe scorrevoli
Paese d'origineIT
49,00 IVA esclusa
/ Unità
59,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore