U04540000 454_0 ESTRATTORE
ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESTERNI USAG 454
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:454 0
Rubix:160000000341687
Produttore:U04540000
EAN:8010239244726


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 65 mm |
| Capacità esterna | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04540000 454_0 ESTRATTORE
Modello a bracci scorrevoli
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita
Punti di forza
•Model with sliding jaws
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x110x130 mm |
|---|---|
| Peso | 451 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 65 mm |
| Capacità esterna | 70 mm |
| Potenza di estrazione | 1,5 t |
| Uso | per esterni |
| Diametro | 13 mm |
| Tipologia | estrattori a due bracci per esterni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore