ESTRATTORE U.42B

U.42 - Aspiratori a staffa

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.42B
Rubix:160000000338638
EAN:3148510691503
ESTRATTORE U.42B

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna10 mm
Capacità esterna85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.42B


- I modelli Ref U.42 e U.42B sono dotati di staffe appositamente studiate per i cuscinetti del cambio.
- Staffa di ricambio per i modelli Ref U.42 e U.42B: U.42SE2.
- Set di 2 perni di ricambio per i modelli U.42 e U.42B: U.42-5J2.
- L x L x A [mm]: 160 x 225 x 240. P max [mm]: 1806. Teglie [mm]: 13. Morsetti: U.42B3. Viti: U.42-1. T [kN]: 15. [Kg]: 1.600.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1623 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)240x105x68 mm
Peso imballaggio1623 g
Numero di griffe2
Capacità interna10 mm
Capacità esterna85 mm
Profondità180 mm
Potenza di estrazione1,5 t
Diametro85 mm
164,17 IVA esclusa
/ Unità
200,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione