Riferimenti
Facom:U.306G1
Rubix:160000000338580
EAN:3148510751801


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 1 |
|---|---|
| Capacità esterna | 140 mm |
| Profondità | 13 mm |
Dettagli del prodotto : RICAMBI ESTRATTORI U.306G1
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di griffe | 1 |
|---|---|
| Capacità esterna | 140 mm |
| Profondità | 13 mm |
| Potenza di estrazione | 3 t |
| Diametro | 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione