015000301-ESTRATTORE UNIVERSALE L100 GRIFFE /1 1500/1
ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE GRIFFE BETA 1500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1500/1
Rubix:160000000010299
Produttore:015000301
EAN:8014230628042


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 80 mm |
| Capacità esterna | 130 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 015000301-ESTRATTORE UNIVERSALE L100 GRIFFE /1 1500/1
Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio
Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio
Punti di forza
Two-claw universal extractors
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 160x140x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1097 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 80 mm |
| Capacità esterna | 130 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore