U04590012 459/1_6 ESTRATTORE
Estrattori a rulli per viti prigioniere
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:459/1 6
Rubix:160000000341730
Produttore:U04590012
EAN:8010239039223

Documenti
Dettagli del prodotto : U04590012 459/1_6 ESTRATTORE
Per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere senza il danneggiamento dei filetti - Attacco quadro femmina da 1/2" - Esagono di manovra da 22mm - Acciaio speciale altamente legato al Cromo vanadio - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x20x20 mm |
|---|---|
| Peso | 153 g |
| Profondità | 65 mm |
| Uso | per l'avvitamento o l'estrazione di viti prigioniere senza danneggiare i filetti. |
| Diametro | 25 mm |
| Tipologia | estrattore a rulli per viti prigioniere (459/1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
