Riferimenti
Gedore:8551 4
Rubix:999250616004857
Produttore:6758730
EAN:4010886675878


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 1 |
|---|---|
| Capacità interna | 5,5 mm |
| Capacità esterna | 8,8 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 4
Estrattore conico M11-M14 In acciaio al cromo vanadio, 54 HRC Uso e funzionamento: Praticare nella vite rotta un foro centrale (vedere tabella) Inserire l'estrattore nel foro con un movimento sinistro, poi estrarre lo spezzone della vite (a questo scopo usare anche un solvente per ruggine) E' opportuno operare con estrattori della misura massima compatibile con il diametro della vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Numero di griffe | 1 |
| Capacità interna | 5,5 mm |
| Capacità esterna | 8,8 mm |
| Profondità | 70 mm |
| Diametro | 7 mm |
| Codice doganale | 82079091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione