ESTRATTORE U.301

U.301-Estrattori autoserranti per presa esterna, artigli sottili

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.301
Rubix:160000000338559
EAN:3148510751504
ESTRATTORE U.301

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna15 mm
Capacità esterna80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.301


U.301-Estrattori autoserranti per presa esterna, artigli fini
- Accessibilità: Estrattore con 2 artigli fini.
- Comfort: estrattore ad artiglio autoserrante con molla di richiamo. L'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.
- Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U.49AM).
- Per punta: U.301E1 (rif. U.301 e U.301-150).
- Per bit: U.301E2 (rif. U.301-200). C min/max mm: 15 - 200 L x L x H [mm]: 120 x 268 x 300 P Max [mm]: 200 esagono [mm]: 13 griffe: - tonnellate [T]: 1,3 viti: U.301 - 04 - 200 viti: 13 T [kN]: 13 [kg]] 1.100. Modello U.301-200

Punti di forza

• Quick mounting thanks to self-clamping system
• Secure hold without continuous tension
• Easier access in confined spaces thanks to slim gripping arms
• Time savings when disassembling bearings and rings

Applicazioni

• Disassembly of bearings in various industrial environments • Precise removal of rings and tight-fitting components • Use in maintenance workshops • Mechanical repairs on vehicles and machinery • Work in SMEs in the automotive and industrial sectors • Maintenance of equipment with limited accessibility

Informazioni tecniche


Attributi
Peso520 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)170x95x50 mm
Peso imballaggio522 g
Numero di griffe2
Capacità interna15 mm
Capacità esterna80 mm
Profondità90 mm
Potenza di estrazione0,9 t
Tipologiaestrattori automatici per presa esterna, artigli sottili
€ 80,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione