U04510006 451 N_2 ESTRATTORE 3 BRACCI
Estrattori a tre bracci per esterni
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:451 N 2
Rubix:160000000341659
Produttore:U04510006
EAN:8010239203051


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 3 |
|---|---|
| Capacità interna | 10 mm |
| Capacità esterna | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04510006 451 N_2 ESTRATTORE 3 BRACCI
Modello a bracci autoserranti - Spina di sicurezza - Vite di manovra con esagono da 18mm - Possibilità di utilizzo a due bracci - Vite in acciaio al Carbonio - Corpo in acciaio al Cromo Vanadio - Esecuzione cromata e brunita - Viti di manovra M16x2
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 320x130x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2271 g |
| Numero di griffe | 3 |
| Capacità interna | 10 mm |
| Capacità esterna | 180 mm |
| Profondità | 200 mm |
| Potenza di estrazione | 4 t |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 232,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 283,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione