ESTRATTORE U.14A

U. 14 Estrattori esterni autobloccanti con ganasce strette

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.14A
Rubix:160000000338504
EAN:3148510663050
ESTRATTORE U.14A

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna10 mm
Capacità esterna35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.14A


C min. Max. mm 10-35L x L x A [mm]: 60 x 75 x 125 max. D [mm]: 40Ton [t]: 0,5 Mandrino: U. 14A04Vite [mm]: Spina. T [kN]: 5[g]: 340[kg]: 0.340

Punti di forza

- Accessibile: estrattore con 2 ganasce strette. - Facilità d'uso: estrattore con ganasce autobloccanti grazie a una molla di ripristino. L'estrattore rimane in posizione sul cuscinetto a rulli, anche senza tensione. - Esempio di utilizzo = morsetti per batterie.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso332 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)133x78x40 mm
Peso imballaggio339 g
Numero di griffe2
Capacità interna10 mm
Capacità esterna35 mm
Profondità40 mm
Potenza di estrazione0,5 t
61,17 IVA esclusa
/ Unità
74,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione