ARTICOLO 8551 S 1

8551 Estrattore per prigionieri S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8551 S 1
Rubix:999250616004671
Produttore:2659352
EAN:4010886930519
ARTICOLO 8551 S 1

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe1
Capacità interna7 mm
Capacità esterna6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 S 1


Estrattore conico M3-M6 Per rimuovere viti spaccate, perni filettati e estremità di tubi In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC Basse coppie di estrazione a causa della nuova geometria della sezione Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata Elevata sicurezza per l'utente ed il componente Ambito d'impiego più esteso, risparmio di tempo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3 g
Numero di griffe1
Capacità interna7 mm
Capacità esterna6 mm
Profondità2,7 mm
Diametro1,8 mm
Codice doganale82079091
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione