015000601-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/1 1500N/1

ESTRATTORI UNIVERSALI A 2 GRIFFE SCORREVOLI BETA 1500N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1500N/1
Rubix:160000000010313
Produttore:015000601
EAN:8014230496016
015000601-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/1 1500N/1

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna70 mm
Capacità esterna130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 015000601-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/1 1500N/1


Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
 Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa

Punti di forza

•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)185x140x28 mm
Peso762 g
Numero di griffe2
Capacità interna70 mm
Capacità esterna130 mm
Profondità130 mm
Usoimpiego per esterni e per interni
Diametro17 mm
Tipologiaestrattore universale a 2 griffe scorrevoli
Paese d'origineIT
51,50 IVA esclusa
/ Unità
62,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore