ESTRATTORI 2 BRACCI 1424GL 250
Estrattori universali a due bracci
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 330 mm |
| Capacità esterna | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ESTRATTORI 2 BRACCI 1424GL 250
L'estrattore universale a 2 bracci Gedore è progettato per lo smontaggio controllato di elementi montati a pressione. Consente la rimozione sicura di componenti quali dischi, ruote o cuscinetti in diverse configurazioni, sia in officina che nella manutenzione industriale.
Caratteristiche:
L'estrattore universale a 2 bracci 1.06 Gedore è destinato alle operazioni di smontaggio che richiedono un'applicazione controllata della forza. Il suo design forgiato garantisce una buona resistenza meccanica in caso di elevati sforzi di trazione. L'utensile è dotato di una scala di regolazione integrata che consente una regolazione uniforme dei bracci e favorisce un centraggio preciso dell'estrazione. I bracci sono reversibili, il che consente un utilizzo in estrazione esterna o interna a seconda della configurazione incontrata. I ganci sono intercambiabili e disponibili in diverse profondità di serraggio, il che permette di adattare l’estrattore a un’ampia gamma di applicazioni. Il modello può anche essere dotato di un mandrino idraulico opzionale, al fine di aumentare le capacità di intervento per operazioni più impegnative.
Punti di forza
• Precise centering via integrated adjustment scale
• Suitable for internal and external extraction
• Adjustment to different clamping depths using interchangeable hooks
• Expandable via optional hydraulic spindle
Applicazioni
Informazioni tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 330 mm |
| Capacità esterna | 250 mm |
| Profondità | 200 mm |
| Potenza di estrazione | 7,5 t |
| Diametro | 27 mm |
| Codice doganale | 82055980 |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione