015000302-ESTRATTORE UNIVERSALE L100 GRIFFE /2 1500/2
ESTRATTORI UNIVERSALI A DUE GRIFFE BETA 1500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1500/2
Rubix:160000000010300
Produttore:015000302
EAN:8014230628059


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 130 mm |
| Capacità esterna | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 015000302-ESTRATTORE UNIVERSALE L100 GRIFFE /2 1500/2
Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio
Griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio
Punti di forza
Two-claw universal extractors
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 177x177x95 mm |
|---|---|
| Peso | 1280 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 130 mm |
| Capacità esterna | 180 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Potenza di estrazione | 1,1 t |
| Uso | per impiego sia per esterni che per interni; griffe mobili lungo la traversa con dadi di bloccaggio |
| Diametro | 17 mm |
| Tipologia | estrattore universale a due griffe |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore