Riferimenti
Gedore:8551 S 3
Rubix:999250616004669
Produttore:2659387
EAN:4010886930533


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 1 |
|---|---|
| Capacità interna | 4,5 mm |
| Capacità esterna | 13 mm |
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 8551 S 3
Estrattore conico M8-M11 Per rimuovere viti spaccate, perni filettati e estremità di tubi In acciaio pregiato al cromo vanadio, bonificato, 54-56 HRC Basse coppie di estrazione a causa della nuova geometria della sezione Bassa profondità di perforazione per la lunghezza della filettatura ottimizzata Elevata sicurezza per l'utente ed il componente Ambito d'impiego più esteso, risparmio di tempo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Numero di griffe | 1 |
| Capacità interna | 4,5 mm |
| Capacità esterna | 13 mm |
| Profondità | 4,5 mm |
| Diametro | 13 mm |
| Codice doganale | 82079091 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione