U04580002 458_2 ESTRATTORE CONICO -E-
Estrattori conici per viti e prigionieri spezzati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:458 2
Rubix:160000000341706
Produttore:U04580002
EAN:8010239039094


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 3,8 mm |
| Capacità esterna | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U04580002 458_2 ESTRATTORE CONICO -E-
Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa - Acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio - Esecuzione satinata e brunita
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x60 mm |
|---|---|
| Peso | 7 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 3,8 mm |
| Capacità esterna | 7 mm |
| Profondità | 20 mm |
| Uso | per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa |
| Diametro | 3,3 mm |
| Tipologia | estrattore conico per viti e prigionieri spezzati |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore