U04540020 454_2 ESTRATTORE

ESTRATTORI A DUE BRACCI PER ESTERNI USAG 454

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:454 2
Rubix:160000000341693
Produttore:U04540020
EAN:8010239244740
U04540020 454_2 ESTRATTORE

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna130 mm
Capacità esterna110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U04540020 454_2 ESTRATTORE


Modello a bracci scorrevoli
Trave con esagono di supporto al serraggio
Bracci con unghiature ridotte
Vite in acciaio al Carbonio
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata e brunita

Punti di forza

•Model with sliding jaws
Bar with tightening hexagon
Jaws with small claws
Carbon steel pressure screw
Chrome Vanadium steel
Chrome plated and burnished finish

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x190x190 mm
Peso1086 g
Numero di griffe2
Capacità interna130 mm
Capacità esterna110 mm
Profondità17 mm
Potenza di estrazione3 t
Usorimozione di prigionieri rotti, bulloni, viti, dadi e altri elementi di fissaggio che non possono essere estratti con utensili standard.
Tipologiaestrattore a due bracci per esterni (bracci scorrevoli)
74,88 IVA esclusa
/ Unità
91,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore