PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBS 100E

TMBS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TMBS 100E
Rubix:160000000509532
EAN:7316572298466
PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBS 100E

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna100 mm
Capacità esterna160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE TMBS 100E


PRODOTTI PER MANUTENZIONE

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di griffe2
Capacità interna100 mm
Capacità esterna160 mm
Profondità25 mm
Potenza di estrazione11,2 t
Usosmontaggio/estrazione di cuscinetti montati sull'albero, particolarmente quando l'uso di un estrattore a ganasce è limitato dalla mancanza di spazio o quando è richiesta una lunga portata.
Diametro100 mm
Tipologiaestrattore idraulico strong back
Codice doganale82032000
657,36 IVA esclusa
/ Unità
801,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione