Riferimenti
Facom:U.20
Rubix:160000000338516
EAN:3148510667003


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 3 |
|---|---|
| Capacità esterna | 170 mm |
| Profondità | 160 mm |
Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.20
Estrattore per spina esterna - artigli corti
- Sicurezza: Bloccaggio delle griffe in posizione sul cuscinetto tramite il dado centrale (nessun rischio di fuoriuscita dell'estrattore dal cuscinetto).
-Vite con testa a fusibile: Un perno si trancia in caso di superamento della coppia consentita (fornito con 2 perni di ricambio).
-Set di 3 perni di ricambio (rif. U. 306-24J3).
-Dotato di anello antirotazione (rif. U. 20-12) che protegge la vite quando si utilizza una barra e impedisce all'estrattore di ruotare.
-Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U. 2).
- Sicurezza: Bloccaggio delle griffe in posizione sul cuscinetto tramite il dado centrale (nessun rischio di fuoriuscita dell'estrattore dal cuscinetto).
-Vite con testa a fusibile: Un perno si trancia in caso di superamento della coppia consentita (fornito con 2 perni di ricambio).
-Set di 3 perni di ricambio (rif. U. 306-24J3).
-Dotato di anello antirotazione (rif. U. 20-12) che protegge la vite quando si utilizza una barra e impedisce all'estrattore di ruotare.
-Ausiliario di estrazione regolabile: Massa inerziale (rif. U. 2).
Punti di forza
Dotato di anello antirotazione (rif. U.20-12) che protegge la vite quando si utilizza una barra e impedisce all'estrattore di ruotare. Stabile: bloccaggio degli artigli in posizione sul cuscinetto tramite il dado centrale (nessun rischio di fuoriuscita dell'estrattore dal cuscinetto).
Applicazioni
This product is designed for the removal of bearings by external engagement as part of maintenance and repair work on rotating assemblies. It is suitable for planned as well as corrective disassembly operations when frontal access is available and the outer ring is freely accessible.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3795 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 310x105x100 mm |
| Peso imballaggio | 3744 g |
| Numero di griffe | 3 |
| Capacità esterna | 170 mm |
| Profondità | 160 mm |
| Potenza di estrazione | 7 t |
| Tipologia | estrattori a 3 artigli di grande capacità |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 396,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 484,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione