015000604-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/4 1500N/4
ESTRATTORI UNIVERSALI A 2 GRIFFE SCORREVOLI BETA 1500N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1500N/4
Rubix:160000000010316
Produttore:015000604
EAN:8014230496047


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 190 mm |
| Capacità esterna | 280 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 015000604-ESTRATTORE UNIVERSALE 2 GRIFFE N/4 1500N/4
Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico
Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa
Impiego sia per esterni che per interni
Griffe mobili lungo la traversa
Punti di forza
•Special leg design, for automatic leg locking under loading conditions
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
For both external and internal use
Legs can be moved along cross piece
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x265x40 mm |
|---|---|
| Peso | 2367 g |
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 190 mm |
| Capacità esterna | 280 mm |
| Profondità | 190 mm |
| Potenza di estrazione | 0,15 t |
| Uso | per estrazioni interne ed esterne: griffe scorrevoli con bloccaggio automatico sotto carico. |
| Diametro | 20 mm |
| Tipologia | estrattore universale a 2 griffe scorrevoli (1500n/4) |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore