TIRANTE U.53K3

U.23K-U.53K - Gru a braccio filettato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.53K3
Rubix:160000000338685
EAN:3148510703664
TIRANTE U.53K3

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe3
Capacità interna75 mm
Capacità esterna280 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TIRANTE U.53K3


U.23K-U.53K - Gru a braccio filettato
-
- Capacità: diam. 25 --> 400 mm. C min - max [mm]: 25 - 95 d [mm]: M10 d1 [mm]: 8 l [mm]: 105 L [mm]: 110 L1 [mm]: 155 L2 [mm]: 20 L3 [mm]: 20 P [mm]: 100 p Max [mm]: 100 6 Padelle [mm]: 8 Tirante: U. 23K1A-03 Tonnellate [t]: 1 vite: U. 23K1A-02 T [kN]: 10 [kg]: 0.4

Punti di forza

Le gru a bandiera filettate vengono utilizzate nelle estrazioni meccaniche oltre che per le spogliarelliste, le punte sferiche, le estremità filettate.

Applicazioni

Le gru a bandiera filettate vengono utilizzate nelle estrazioni meccaniche oltre che per le spogliarelliste, le punte sferiche, le estremità filettate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5405 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)395x110x65 mm
Peso imballaggio5429 g
Numero di griffe3
Capacità interna75 mm
Capacità esterna280 mm
Profondità320 mm
Potenza di estrazione4 t
Diametro21 mm
475,23 IVA esclusa
/ Unità
579,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione