Riferimenti
Facom:U.306A130N
Rubix:160000000338578
EAN:3148510751863




Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 3 |
|---|---|
| Capacità interna | 130 mm |
| Profondità | 140 mm |
Dettagli del prodotto : ESTRATTORE U.306A130N
U.306N - Estrattore per presa interna
- Versatile: montaggio di 2 o 3 griffe.
Trasformabile in estrattore esterno con artigli U.306G1 + viti U.306-4 o artigli U.306G10 + viti U.306-2 o artigli U.306G15 + viti U.306-3 (forniti con prolunga).
- Comfort: estrattore ad artiglio autoserrante con molla di richiamo. L'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.
- Sicurezza: gli artigli si bloccano sul cuscinetto grazie a una manopola. Nessun rischio che l'estrattore scivoli dal cuscinetto.
- Vite con testa fusibile: il perno si trancia in caso di superamento della coppia ammissibile (fornito con 2 perni di ricambio).
- Set di 3 perni di ricambio (vedi tabella dei ricambi in base alla potenza dell'estrattore).
- Ausiliari di estrazione regolabili: massa inerziale rif. U.306M (montaggio diretto) e albero rif. U.40 (montaggio con anello e dado rif. U.306A1, da ordinare separatamente).
- Versatile: montaggio di 2 o 3 griffe.
Trasformabile in estrattore esterno con artigli U.306G1 + viti U.306-4 o artigli U.306G10 + viti U.306-2 o artigli U.306G15 + viti U.306-3 (forniti con prolunga).
- Comfort: estrattore ad artiglio autoserrante con molla di richiamo. L'estrattore mantiene la posizione sul cuscinetto anche se non è in tensione.
- Sicurezza: gli artigli si bloccano sul cuscinetto grazie a una manopola. Nessun rischio che l'estrattore scivoli dal cuscinetto.
- Vite con testa fusibile: il perno si trancia in caso di superamento della coppia ammissibile (fornito con 2 perni di ricambio).
- Set di 3 perni di ricambio (vedi tabella dei ricambi in base alla potenza dell'estrattore).
- Ausiliari di estrazione regolabili: massa inerziale rif. U.306M (montaggio diretto) e albero rif. U.40 (montaggio con anello e dado rif. U.306A1, da ordinare separatamente).
Punti di forza
• Self-supporting hold on the component: The bearing puller remains positioned without additional support and facilitates work even in confined spaces
• Secure locking of the gripping arms: The locking screw reliably prevents slipping or loosening during disassembly
• Integrated overload protection: The shear pin protects the spindle and gripping mechanism from damage due to excessive force
• Flexible configuration with 2 or 3 arms and conversion to an external puller: Adapts to different disassembly tasks and component geometries
• Lifetime replacement guarantee as a quality feature of Facom
• Secure locking of the gripping arms: The locking screw reliably prevents slipping or loosening during disassembly
• Integrated overload protection: The shear pin protects the spindle and gripping mechanism from damage due to excessive force
• Flexible configuration with 2 or 3 arms and conversion to an external puller: Adapts to different disassembly tasks and component geometries
• Lifetime replacement guarantee as a quality feature of Facom
Applicazioni
The Facom bearing pullers are particularly suitable for the disassembly of rolling bearings, guide bushes and locating sleeves that are pressed into blind or through bores. With spans from 23 to 170 mm – depending on the model – they cover a wide range of applications and are suitable for small and medium bearings as well as for medium-sized bearing locations on drive shafts, gearboxes or industrial pumps. The tools are primarily designed for internal pulling applications, but thanks to their reversible design can also be used as external pullers.
In industrial maintenance they are used, among others, on conveyor systems, compressors, gearboxes as well as rotating machines and equipment in production lines. Industries such as the automotive industry, aerospace, metalworking and the food industry regularly use these pullers for maintenance work, overhauls and unplanned repair operations.
Compatibility with the slide hammer facilitates bearing disassembly in hard-to-reach areas or in applications where the use of an extension arm is not possible.
In industrial maintenance they are used, among others, on conveyor systems, compressors, gearboxes as well as rotating machines and equipment in production lines. Industries such as the automotive industry, aerospace, metalworking and the food industry regularly use these pullers for maintenance work, overhauls and unplanned repair operations.
Compatibility with the slide hammer facilitates bearing disassembly in hard-to-reach areas or in applications where the use of an extension arm is not possible.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1544 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 265x115x95 mm |
| Peso imballaggio | 1544 g |
| Numero di griffe | 3 |
| Capacità interna | 130 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Potenza di estrazione | 3 t |
| Diametro | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione