ESTRATTORI 2 BRACCI 1424GL 90

Estrattori universali a due bracci

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1.06/1
Rubix:160000000887495
Produttore:8000230
EAN:4036976104165
ESTRATTORI 2 BRACCI 1424GL 90

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna140 mm
Capacità esterna90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORI 2 BRACCI 1424GL 90


L'estrattore universale a 2 bracci Gedore è progettato per lo smontaggio controllato di elementi montati a pressione. Consente la rimozione sicura di componenti quali dischi, ruote o cuscinetti in diverse configurazioni, sia in officina che nella manutenzione industriale.

 

Caratteristiche:

L'estrattore universale a 2 bracci 1.06 Gedore è destinato alle operazioni di smontaggio che richiedono un'applicazione controllata della forza. Il suo design forgiato garantisce una buona resistenza meccanica in caso di elevati sforzi di trazione. L'utensile è dotato di una scala di regolazione integrata che consente una regolazione uniforme dei bracci e favorisce un centraggio preciso dell'estrazione. I bracci sono reversibili, il che consente un utilizzo in estrazione esterna o interna a seconda della configurazione incontrata. I ganci sono intercambiabili e disponibili in diverse profondità di serraggio, il che permette di adattare l’estrattore a un’ampia gamma di applicazioni. Il modello può anche essere dotato di un mandrino idraulico opzionale, al fine di aumentare le capacità di intervento per operazioni più impegnative.

Estrattore universale a 2 bracci 90x100 mm Modello provato per un'estrazione sicura e rapida di dischi, ruote, cuscinetti ecc. Esecuzione robusta forgiata a stampo Scala per la regolazione uniforme delle griffe. Consente un’estrazione assiale e ottimizzata anche in presenza di forze di estrazione molto elevate Utilizzabile per interni ed esterni grazie alle griffe reversibili Disponibilità di griffe intercambiabili per diverse profondità di serraggio Attrezzabile con perno idraulico (vedere tabella)

Punti di forza

• Controlled removal of press-fitted components
• Precise centering via integrated adjustment scale
• Suitable for internal and external extraction
• Adjustment to different clamping depths using interchangeable hooks
• Expandable via optional hydraulic spindle

Applicazioni

This universal puller is used in mechanical maintenance work, in repair workshops, and in industrial environments where disassembly of press-fitted parts is frequently required. It is suitable for tasks on discs, wheels, or bearings when precise centering and controlled force application are necessary to minimize stress on adjacent components.

Informazioni tecniche


Attributi
Numero di griffe2
Capacità interna140 mm
Capacità esterna90 mm
Profondità12 mm
Potenza di estrazione3 t
Diametro90 mm
Codice doganale82055980
92,80 IVA esclusa
/ Unità
113,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione