Riferimenti
Gedore:1.30/4
Rubix:160000000887435
Produttore:8013480
EAN:4036976105315


Riepilogo info tecniche
| Numero di griffe | 2 |
|---|---|
| Capacità interna | 19 mm |
| Capacità esterna | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ESPANSORI 2 GRIFFE 1414B 3
For extremely tightly fitting ball bearings, rings, bushes and Simmerringe®, Operating principle: Insert the internal puller into the bearing and screw in the spindle. The sharp edges of the cups press behind the part to be pulled out. Only then fit the counter-support. Align the feet parallel to the spindle; this creates a rigid unit. The design may differ from the picture. Can be used either with a slide hammer or a counter-support.
Estrattore interno 19-25 mm Per cuscinetti a sfere, piste per cuscinetti, boccole e guarnizioni per alberi estremamente compatti Funzionamento Simmering®: L'estrattore interno viene inserito nel cuscinetto e il mandrino viene avvitato. Le spalle affilate e ruotate delle ganasce di estrazione premono verso l'esterno dietro il pezzo da estrarre. Si aggiunge quindi il supporto di controsupporto. Entrambi i piedi devono essere allineati parallelamente al mandrino per garantire la rigidità. Il design può variare rispetto all'immagine Può essere utilizzato sia con il martello scorrevole che con il controsupporto * dimensione minima e massima in stato di riposo e di apertura
Punti di forza
-Per cuscinetti a sfera, piste di cuscinetti, boccole e guarnizioni per alberi estremamente compatti Simmering®
Funzionamento:
L'estrattore interno viene inserito nel cuscinetto e il mandrino avvitato. Le spalle affilate e tornite delle ganasce di estrazione premono verso l'esterno dietro il pezzo da estrarre. Si aggiunge quindi il controsupporto. Entrambi i piedini devono essere allineati parallelamente al mandrino per garantire la rigidità
Il design può variare rispetto all'immagine
Può essere utilizzato sia con il martello scorrevole che con la controsupportazione
Funzionamento:
L'estrattore interno viene inserito nel cuscinetto e il mandrino avvitato. Le spalle affilate e tornite delle ganasce di estrazione premono verso l'esterno dietro il pezzo da estrarre. Si aggiunge quindi il controsupporto. Entrambi i piedini devono essere allineati parallelamente al mandrino per garantire la rigidità
Il design può variare rispetto all'immagine
Può essere utilizzato sia con il martello scorrevole che con la controsupportazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 200 g |
|---|---|
| Numero di griffe | 2 |
| Capacità interna | 19 mm |
| Capacità esterna | 25 mm |
| Profondità | 28 mm |
| Tipologia | estrattore interno |
| Codice doganale | 82055980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione