014330009-BUSSOLA PER VITI E PRIGIONIERI 1/2 9 1433 9

Estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1433 9
Rubix:160000000009698
Produttore:014330009
EAN:8014230667997
014330009-BUSSOLA PER VITI E PRIGIONIERI 1/2 9 1433 9

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna9 mm
Capacità esterna28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 014330009-BUSSOLA PER VITI E PRIGIONIERI 1/2 9 1433 9


Estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2"

Punti di forza

Estrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2"

Applicazioni

Utensili a mano

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x90x35 mm
Peso178 g
Numero di griffe2
Capacità interna9 mm
Capacità esterna28 mm
Profondità70 mm
Usoper estrarre viti spezzate e prigionieri/bloccati senza rovinare il filetto originale.
Diametro28 mm
Tipologiaestrattori a rulli per viti prigioniere con attacco quadro femmina 1/2' (serie 1433).
Paese d'origineIT
10,56 IVA esclusa
/ Unità
12,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione