ESTRATTORE A 2 GRIFFE U.232-65

U.232 - Estrattori 2 morsetti scorrevoli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:U.232-65
Rubix:160000000338524
EAN:3148517711471
ESTRATTORE A 2 GRIFFE U.232-65

Riepilogo info tecniche

Numero di griffe2
Capacità interna90 mm
Capacità esterna60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ESTRATTORE A 2 GRIFFE U.232-65


U.232 - Estrattori 2 morsetti scorrevoli
- Sicurezza:
- Tappi per evitare la caduta dei morsetti.
- I morsetti sono a sbalzo per evitare di scivolare sotto pressione. A min - max [mm]: 86 - 203 A1 min - max [mm]: 127 - 222 B min - max [mm]: 127 - 222 L x L x A [mm]: 297 x 233 x 283 P max [mm]: 145 esagono [mm]: 27 Estrattore [mm]: 27 Morsetti: U.232G3 Tonnellate [t]: 4,0 Viti: U.53S2A07 Viti: 17 T [kN]: 40 [kg]: 3,000. Modello U.232-210

Punti di forza

Versatile: possibilità di trasformazione in impugnatura interna o esterna con lo stesso morsetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso463 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)145x60x40 mm
Peso imballaggio463 g
Numero di griffe2
Capacità interna90 mm
Capacità esterna60 mm
Profondità65 mm
Potenza di estrazione1,5 t
80,88 IVA esclusa
/ Unità
98,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione