00005568-CIL.GUIDATO CON BRONZ/GUIDA D4 MGQM40-100
Cilindro di guida compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGQM40-100
Rubix:999190700001885
Produttore:00005568
EAN:3618035888400

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico con guida integrata |
|---|---|
| Diametro mandrino | 14 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00005568-CIL.GUIDATO CON BRONZ/GUIDA D4 MGQM40-100
La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 1300 kg che viaggia a 280 mm (sg) o di sollevare agevolmente un carico centrato di 450 kg con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pretagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.
MGQM, cilindro compatto guidato, guida su bronzine
Punti di forza
Cilindro di guida compatto
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori
Cuscinetto con boccola a sfera
Dimensioni del foro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Corse da 10 mm a 200 mm a seconda della dimensione del foro
Varietà di interruttori e diverse lunghezze di fili conduttori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 51x172x124 mm |
|---|---|
| Peso | 2562 g |
| Tipologia | cilindro pneumatico con guida integrata |
| Diametro mandrino | 14 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 514,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 627,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione