161296-CILINDRO PIATTO DZF-50-50-A-P-A

Cilindro piatto DZF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZF-50-50-A-P-A
Rubix:160000000584948
Produttore:161296
EAN:4052568129002
161296-CILINDRO PIATTO DZF-50-50-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzf, metrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 161296-CILINDRO PIATTO DZF-50-50-A-P-A


Cilindro piatto DZF-50-50-A-P-A Esecuzione antirotativa, per rilevamento posizioni, con anelli elastici nelle posizioni terminali. Diverse possibilit  di fissaggio con o senza elementi di montaggio aggiuntivi. Corsa=50 mm, Diametro pistone=(* 50 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=0,5 deg, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1234,1 g
Tipologiacilindro piatto dzf, metrica
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
258,14 IVA esclusa
/ Unità
314,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione