151142-CILINDRO PIATTO DZH-20-250-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-20-250-PPV-A
Rubix:160000000582125
Produttore:151142
EAN:4052568116873
151142-CILINDRO PIATTO DZH-20-250-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151142-CILINDRO PIATTO DZH-20-250-PPV-A


Cilindro piatto DZH-20-250-PPV-A Antirotativo, per rilevamento posizioni, con ammortizzazione regolabile da entrambi i lati. Diverse possibilit  di montaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Corsa=250 mm, Diametro pistone=(* 20 mm, * Diametro equivalente), Angolo di torsione max. dello stelo +/-=2,6 deg, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso613 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
262,13 IVA esclusa
/ Unità
319,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione